MILWAUKEE - EXTENSIÓN SDS-MAX M-M 750 - 4932399129

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - EXTENSIÓN SDS-MAX M-M 750

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4932399129

Ref.Sonepar

581058

EAN

4002395357338

Extensión SDS-Max El innovador sistema Drill Connect patentado por MILWAUKEE® es la solución definitiva para quienes exigen la máxima versatilidad con accesorios de gran longitud Versátil: Drill Connect actúa como enlace entre la máquina y el accesorio de taladrar. En un lado, el sistema es totalmente compatible con todos los accesorios SDS-Max, como brocas, brocas de túnel y coronas. En el lado opuesto, entre el martillo electroneumático y el Drill Connect se puede fijar la pieza de extensión con la longitud deseada Universal: Las extensiones están disponibles en diferentes longitudes para martillos electroneumáticos SDS-Max. ¡Corta o larga – la elección es suya! Rentable: Los profesionales necesitan siempre brocas largas y cortas y, dependiendo de la aplicación, a veces incluso del mismo diámetro. Ahora es posible reducir el número total de accesorios con ayuda del sistema Drill Connect, que permite intercambiar el diámetro y la longitud en un simple paso. De este modo, el usuario puede aprovecharse de las ventajas de comprar brocas cortas más baratas y ampliar la longitud con las extensiones. Además, la flexibilidad de Drill Connect reduce la cantidad de brocas que debe llevar en la caja de herramientas

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE