MILWAUKEE - EXTRACTOR DE POLVO M18FCDDEL-0 - 4933478507

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - EXTRACTOR DE POLVO M18FCDDEL-0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933478507

Ref.Sonepar

834285

EAN

8499212015926

Extractor de polvo compacto para martillos M18 FUEL™ SDS-Plus de 26mm Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras El mecanismo de limpieza manual del filtro aumenta la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación. Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta ⌀16 mm, 1x hasta ⌀26 mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE