MILWAUKEE - FLEXÓMETRO AUTOLOCK 8M X 25MM - 4932464664
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932464664
Ref.Sonepar
408300
EAN
4058546226091
Flexómetro Autolock 8m Freno Autolock: la cinta se frena automáticamente cuando dejamos de tirar de ella Cinta recubierta de nailon, que la protege de la suciedad, polvo y agua Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia Carcasa fabricada en ABS y engomada para mayor durabilidad y resistencia a los impactos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE