MILWAUKEE - FRESA DE DESBASTE 20MM CON EJE M14 - 4932479078
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932479078
Ref.Sonepar
813277
EAN
4058546368722
Fresa de desbaste 20mm con eje M14 Para aplicaciones de fresado y modelado en diferentes materiales: gres porcelánico, granito, piedra natural, mármol, ladrillos de ingeniería, tejas y hormigón Para biselar todos los materiales mencionados Para ampliar agujeros existentes Para encajar directamente en una amoladora angular
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE