MILWAUKEE - GRAPADORA M12¿ T50, ANCHURA DE GRAPA 11,4MM, LONGI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933459635
Ref.Sonepar
408362
EAN
4058546028077
Grapadora sub compacta M12™ Su rendimiento revolucionario limita la fatiga del usuario al eliminar el movimiento repetitivo de las herramientas manuales La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de espera entre grapas El disparo simple o secuencial permite al usuario realizar operaciones rápidas y precisas 2000 grapas con una batería de 2.0Ah
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE