MILWAUKEE - H.SABLE DEMOLITION 230MM 5TPI - 5UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48005036
Ref.Sonepar
185838
EAN
0045242082704
Madera con clavos: Hojas DEMOLITION FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad Más fuerte: Cuerpo de 1,25mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE