MILWAUKEE - H.SABLE HACKZALL 150MM 14TPI - 5UDS - 49005614
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49005614
Ref.Sonepar
408182
EAN
0045242160334
Hojas HACKZALL™ Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las HACKZALL™ de 12V Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente Diseño del diente para un corte rápido y agresivo Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas estándar
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE