MILWAUKEE - H.SABLE TH. KERF 150MM 25TPI - 5UDS - 48005186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48005186
Ref.Sonepar
195732
EAN
0045242082872
Metal: Hojas THIN KERF Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm. Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE