MILWAUKEE - HOJA SABLE MADERA Y PLÁSTICO 276MM 6TPI - 2UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932471693
Ref.Sonepar
841932
EAN
4058546295929
275 x 6 Tpis - 2 unidades 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE