MILWAUKEE - HOJA SABLE THE AX¿ MADERA CON CLAVOS 230MM 5TPI - 25UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48008026
Ref.Sonepar
831444
EAN
045242082292
The AX™ - Madera con clavos hojas DEMOLITION Heavy Duty FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad Más fuerte: Cuerpo reforzado de 1,60mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera, para un corte más rápido
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE