MILWAUKEE - HOJA SABLE THE TORCH¿ 230MM 18TPI - 25 UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48008788
Ref.Sonepar
777184
EAN
045242082421
Metal: Hojas Heavy Duty TORCH™ Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad. Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida. Última tecnología en una hoja IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada con estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad Torch: Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE