MILWAUKEE - INGLETADORA TELESCÓPICA M18 FUEL¿, 4000RPM, DIÁMETRO DEL DISCO 254MM, PESO 20KG CON BATERÍA. SE SUMINISTRA EN VERSIÓN CERO, SIN BATERÍAS NI

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933451729

Ref.Sonepar

846989

EAN

4002395279418

Ingletadora telescópica M18 FUEL™ 254mm Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® para conseguir 2 veces más durabilidad y un 25% más de potencia El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida Disco de 254mm con grandes y precisas capacidades de corte

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE