MILWAUKEE - JUEGO DE 4 PALANCAS DE 200, 300, 450 Y 610MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48229214
Ref.Sonepar
847501
EAN
045242508099
Juego de 4 palancas Barra de sección en “I” que permite un 40% más de efecto palanca Alma totalmente metálica para una mayor duración Zona adaptada para poder golpear que ayuda a realizar palanca en espacios reducidos y complicados Empuñadura con diseño trilobular para un agarre más cómodo y mejor
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE