MILWAUKEE - LINTERNA BOLSILLO 1 BATERÍA 4 V 2,5 AH Y CABLE USB - 4933459442
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933459442
Ref.Sonepar
408361
EAN
4058546011031
Lámpara de área de trabajo a batería REDLITHIUM™ USB 445 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™ Con doble imán y clip de sujeción Su tamaño compacto permite un fácil almacenamiento en el bolsillo Clasificación IP54, protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de agua