MILWAUKEE - LINTERNA METAL 12V CON LU M12MLED-0 - 4933451899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933451899
Ref.Sonepar
408355
EAN
4002395281480
Linterna LED de alto rendimiento M12™ Linterna de alta definición TRUEVIEW™ Cabezal deslizante que permite ajustar el haz de luz de área a punto Óptica diseñada por MILWAUKEE® con rendimiento optimizada, potente LED con gran intensidad que llega hasta 350m y con un haz de luz de gran enfoque que logra generar hasta 800 lúmenes Aluminio mecanizado serie 6000 con cuerpo con acabado anodizado tipo II, lente de policarbonato altamente resistente a impactos para una durabilidad extrema