MILWAUKEE - LLAVE AJUSTÁBLE DE 150MM, 24MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48227406
Ref.Sonepar
408162
EAN
0045242356225
Llave ajustable de 150mm Tornillo de ajuste preciso, con roscas de precisión y tolerancias mínimas. Las mordazas no se retraen durante el uso Cuerpo cromado, para una mejor protección contra el óxido e incrementar la durabilidad Empuñadura ergonómica y redondeada para un agarre más cómodo Diseño de la cabeza estrecha, para poder entrar en espacios confinados
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE