MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR M18 FUEL¿ ONE-KEY¿, RECEPCIÓN 1" CON ANILLO DE FRICCIÓN, 4 MODOS, MÁXIMO PAR DE APRIETE 2033NM, MÁXIMO PAR DE D

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933459732

Ref.Sonepar

853666

EAN

4058546029043

Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1″ con anillo de retención La primera llave de impacto de alto par de 1″ a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2.033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete, permitiendo trabajar con tuercas M42 Sistema DRIVE CONTROL que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE