MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL¿, RECEPCIÓN 3/8" CON ANILLO DE FRICCIÓN, 4 MODOS, MÁXIMO PAR DE DESAPRIETE 881NM, MÁXIMO PAR DE APRIE

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933479153

Ref.Sonepar

850305

EAN

4058546369477

Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de ⅜″ con anillo de fricción La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 813Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete Diseño extremadamente compacto de 152mm de longitud para un mejor acceso en espacios reducidos 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE