MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL¿, RECEPCIÓN 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN, 4 MODOS, MÁXIMO PAR DE APRIETE/DESAPRIETE 339NM, ANCHO DE LA CABEZA 66MM, - 4933478444

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL¿, RECEPCIÓN 1/2" CON ANILLO DE FRICCIÓN, 4 MODOS, MÁXIMO PAR DE APRIETE/DESAPRIETE 339NM, ANCHO DE LA CABEZA 66MM,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933478444

Ref.Sonepar

770888

EAN

4058546346355

Llave de impacto M18 FUEL™ de ½″ con anillo de fricción Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga