MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL M18ONEFHIWF12-502X

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933459727

Ref.Sonepar

408364

EAN

4058546028992

Llave de impacto ONE-KEY™ FUEL™ ½″ con anillo Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1356Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones Modo 4 extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 1898Nm y 750rpm para un gran control en la extracción Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE