MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL, M18ONEFHIWF34-502X

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL, M18ONEFHIWF34-502X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933459730

Ref.Sonepar

264415

EAN

4058546029029

Llave de impacto de alto par ONE-KEY™ FUEL™ ¾″ con anillo Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE