MILWAUKEE - LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL¿ ONE-KEY¿, RECEPCIÓN 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933472071
Ref.Sonepar
773523
EAN
4058546324674
Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ con empuñadura en D de 1″ con anillo y eje extendido Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D que proporciona 2576Nm de par de apriete, reemplazando a las soluciones de cable, gasolina o neumáticas Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas de hasta M42 Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE