MILWAUKEE - LLAVE IMPACTO 1/2" 881NM 4 MODOS ANILLO FRICCION - 4933478449

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - LLAVE IMPACTO 1/2" 881NM 4 MODOS ANILLO FRICCION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933478449

Ref.Sonepar

658571

EAN

4058546346409

Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de ½″ con anillo de fricción La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE