MILWAUKEE - LLAVE IMPACTO 18V VERSIÓN 0 1/2" M18BIW12-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933443590
Ref.Sonepar
302868
EAN
4002395003266
Llave de impacto compacta M18™ de ½″ Llave de impacto compacta de ½″ con un largo de 155mm convirtiéndola en la ideal para trabajar en espacios reducidos Motor MILWAUKEE® de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio potencia/peso Electrónica inteligente REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería contra la sobrecarga Caja de engranajes totalmente metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y el máximo par
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE