MILWAUKEE - LLAVE IMPACTO M12 FRAIWF12-0 12V S/ESC 300NM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933471699
Ref.Sonepar
430074
EAN
8499211074108
Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™ ½″ con anillo Ofrece hasta 270Nm de par de apriete y 300Nm de par de desapriete Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos con Auto Shut-Off y modo de extracción de tornillos para prevenir el sobreapriete y ofrecer más control Su diseño de cuerpo largo permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso Su diseño del perfil de cabeza de 71mm permite un mayor acceso en espacios reducidos
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE