MILWAUKEE - LLAVE IMPACTO M12BIW12-0 12V 1/2" 0-2550RPM 138NM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933447134
Ref.Sonepar
408338
EAN
4002395006014
Llave de impacto sub compacta M12™ de ½″ Llave de impacto de alto rendimiento de la gama subcompacta de tan solo 171mm de longitud la hace ideal para trabajos en espacios confinados Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoía Caja de engranajes metálica Heavy Duty para una mayor durabilidad y rendimiento Cuadradillo de ½″ que permite utilizar vasos universales
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE