MILWAUKEE - LLAVE STILLSON ALUMINIO 3 EN 1 DE HASTA 64MM DE CAP. O 2 1/2 3 LONGITUDES 10, 18 Y 24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932478672
Ref.Sonepar
866299
EAN
4058546348656
Llave Stillson Aluminio 3 en 1 de hasta 64mm Todo en uno, diseño de mango deslizante y ajustable entre 450mm y 600mm Mango extraíble de 250mm de longitud para acceder a espacios reducidos Diseño en aluminio para un peso más ligero Mandíbulas de mayor apertura para un mejor agarre en tuberías
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE