MILWAUKEE - LLAVE STILLSON DE ACEROS 350MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48227114
Ref.Sonepar
513800
EAN
0045242342358
Llave stillson de acero 350mm Mandíbulas de mayor capacidad para un agarre seguro en tuberías y anclajes Doble muelle de soporte para una máxima durabilidad y vida de la herramienta Empuñadura ergonómica para una mayor comodidad y para que no se "clave" en nuestra palma Mandíbulas endurecidas para una mayor durabilidad y mejor agarre
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE