MILWAUKEE - M 18 FUEL AMOLADORA 125MM CON VELOCIDAD INT.PALETA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933478437
Ref.Sonepar
739268
EAN
8499210675245
Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con velocidad variable, freno e interruptor de paleta Máximo control para cada aplicación: selector de 5 velocidades, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y pintura Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE