Fin de vida

MILWAUKEE - M12 BID-0 ATORNILLADOR IMPACTO 12V 112 NM S/BAT

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar
MILWAUKEE - M12 BID-0 ATORNILLADOR IMPACTO 12V 112 NM S/BAT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933441955

Ref.Sonepar

181514

EAN

4002395002689

Atornillador de impacto sub compacto M12™ de ¼″ hexagonal Atornillador de impacto de alto rendimiento sub compacto MILWAUKEE® con 165mm de longitud, ideal para trabajos en áreas confinadas Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad y rendimiento Fijación hexagonal de ¼″ de cambio rápido

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE