MILWAUKEE - M12B2 BATERIA LITIO 12V 2.0AH XXX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932430064
Ref.Sonepar
138115
EAN
4002395377251
Bateria M12™ 2.0Ah Electrónica sofisticada: MILWAUKEE® REDLINK™ Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos Sistema de control de temperatura - Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE