MILWAUKEE - M12BDD202C TALADRO ATORNILLADOR 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 12 V
Capacidad de batería - 2 Ah
Peso, incluyendo baterías - 1.2 kg
Velocidad de rotación sin carga - 0...1500 1/min
Diámetro perforación en acero - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441915
Ref.Sonepar
164597
EAN
4002395002627
Tensión nominal:
12 V
Capacidad de batería:
2 Ah
Peso, incluyendo baterías:
1.2 kg
Velocidad de rotación sin carga:
0...1500 1/min
Diámetro perforación en acero:
10 mm
Diámetro perforación en madera:
22 mm
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


