MILWAUKEE - M12BSD0 ATORNILLADOR 12V V0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933447135
Ref.Sonepar
514006
EAN
4002395006021
Atornillador sub compacto M12™ de 1 velocidad Atornillador compacto MILWAUKEE® de alto rendimiento de 169mm de largo. Ideal para trabajos en espacios de pequeñas dimensiones Caja de engranajes planetaria metálica para una gran durabilidad y para un par de hasta 20Nm Portabrocas con fijación hexagonal de ¼″ de cambio rápido con una mano Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE