MILWAUKEE - M12PCG310C-201B PISTOLA QUIMICOS 12V - 4933441655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441655
Ref.Sonepar
513996
EAN
4002395001866
Pistola de calafatear sub compacta M12™ con cartucho de 310ml Más de 1780N de fuerza Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga Óptimo rendimiento con todos los adhesivos, incluso con temperaturas frías Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE