MILWAUKEE - M12SI-201C SOLDADOR 12V - 4933459761
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933459761
Ref.Sonepar
408366
EAN
4058546029333
Soldador de estaño sub compacto M12™ Calentamiento rápido, la herramienta está lista para usarse en 20-30 segundos 3 posiciones de la cabeza de bloqueo para trabajar en múltiples orientaciones -0°, 45°, 90° Puntas reemplazables sin herramientas Luces LED de doble color para notificar al usuario: parpadeo verde cuando la herramienta se está calentando, verde fijo cuando la herramienta está preparada para trabajar y rojo sólido cuando la herramienta está apagada pero la punta aún está caliente hasta que el LED rojo no se apague