MILWAUKEE - M18 BMT-0 MULTIHERRAMIENTA 18V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 18 V
Capacidad de batería - 4 Ah
Peso, incluyendo baterías - 1 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933446203
Ref.Sonepar
166596
EAN
4002395004928
Tensión nominal:
18 V
Capacidad de batería:
4 Ah
Peso, incluyendo baterías:
1 kg
Multiherramienta M18™ Solución a batería versátil para aplicaciones de corte y renovación Protección electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga que protege a la herramienta y a la batería Velocidad variable (12000 - 18000rpm) y oscilación derecha/izquierda de 3.4° apta para trabajos profesionales tanto en metal, madera y plástico Cambio rápido de la hoja FIXTEC™, incluye adaptador universal que acepta accesorios de la competencia
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


