MILWAUKEE - M18 CARGADOR USB 2,1A M18USBPSHJ2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932471597
Ref.Sonepar
448607
EAN
4058546294960
Adaptador USB M18™ 2,1A para ser utilizado con ropa calefactada. Puerto USB para cargar reproductor de MP3, teléfono móvil, cámara digital, GPS, etc. M18™ Alimentador USB - M18™ USB PS HJ. Alimenta la chaqueta con baterías M18™. Puerto de carga USB para reproductores MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales, GPS 12V Conector para coche - 12V CP HJ. Hace funcionar la chaqueta con la conexión del mechero de 12V
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE