MILWAUKEE - M18B5 BATERIA LITIO 18V 5.0AH XXX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4932430483
Ref.Sonepar
158026
EAN
4002395381449
Batería M18™ 5.0Ah Proporciona 2.5x más de autonomía, un 20% más de potencia y un 20% más de durabilidad comparado con otras tecnologías y / o la tecnología previa Milwaukee® (Los resultados depende de la herramienta y la aplicación) Protección REDLITHIUM™ con la protección digital contra la sobrecarga MILWAUKEE® REDLINK™ que protege a la herramienta de usos abusivos Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería Construcción de baterías de estructura metálica con separadores de choque sensibles prevenirla rotura por vibraciones o golpes
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE