MILWAUKEE - M18BBL-0 SOPLADOR 18V-V0 - 4933446216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933446216
Ref.Sonepar
408333
EAN
4002395004942
Soplador a batería M18™ Cuerpo compacto. Limpia la suciedad y los desechos en espacios reducidos Control de potencia. Selector de 3 velocidades con interruptor de velocidad variable Accesorios versátiles. Extensión de la boquilla (228.6mm), inflador universa / deflactor Boquilla extraíble para un fácil y cómodo almacenamiento
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE