MILWAUKEE - MARTILLLO SDS-PLUS PH 28X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 820 W
Corriente eléctrica única máxima - 3.3 J
Número máximo de impactos - 4000 1/min
Inserción de herramientas - Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933396392
Ref.Sonepar
195633
EAN
400239534943
Consumo potencia nominal:
820 W
Corriente eléctrica única máxima:
3.3 J
Número máximo de impactos:
4000 1/min
Inserción de herramientas:
Registro SDS-plus
Diámetro de perforación de hormigón con taladro de percusión:
28 mm
Diámetro perforación en acero:
13 mm
Diámetro de perforación de madera blanda:
30 mm
Peso de la máquina:
2.7 kg
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


