MILWAUKEE - MARTILLO 4 SDS-PLUS FIXTEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 18 V
Capacidad de batería - 4 Ah
Peso, incluyendo baterías - 3.5 kg
Corriente eléctrica única máxima - 2.4 J
Inserción de herramientas - Registro SDS-plus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933441280
Ref.Sonepar
103845
EAN
8499161109387
Tensión nominal:
18 V
Capacidad de batería:
4 Ah
Peso, incluyendo baterías:
3.5 kg
Corriente eléctrica única máxima:
2.4 J
Inserción de herramientas:
Registro SDS-plus
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


