MILWAUKEE - MARTILLO COMBINADO 1700 W - SDS-MAX - 20 J - AVS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933375710
Ref.Sonepar
647142
EAN
4002395232031
Martillo combinado K-Hex de 10Kg Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición Potente motor de 1700W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes DIGITRONIC®: electrónica de onda completa, para un ajuste del rendimiento acorde a la aplicación 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE