MILWAUKEE - MARTILLO COMBINADO SDS-MAX M18 FUEL¿ 8KG, 4 MODOS, 11J DE ENERGÍA DE IMPACTO, CAPACIDAD MÁXIMA 45MM, VIBRACIÓN DE CINCELADO 7,8M/S², 0-2900B

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933464893

Ref.Sonepar

848829

EAN

4058546228385

Martillo combinado SDS-Max 8kg M18 FUEL™ ONE-KEY™ El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por MILWAUKEE®. Proporciona la misma potencia que los martillos con cable, con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18™ El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores. Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™ Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario trás un movimiento brusco de 45°

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE