MILWAUKEE - MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS M18 FUEL ONE-KEY

Tti*Techtronic Industries Iberia, S.L - Milwaukee-
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933478495

Ref.Sonepar

844210

EAN

8499212257821

Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 32mm con ONE-KEY™ y FIXTEC™ El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase. El potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas vibraciones de 6,9 ​​m/s² Perfora hasta 10 agujeros de ⌀18 x 100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta

Un producto de MILWAUKEE

Descubra la serie MILWAUKEE