MILWAUKEE - MARTILLO COMPACTO 18V 4.0AH, SDS-PLUS, 2 MODOS 2 BATERÍAS 4,0AH M18BH-402C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933443330
Ref.Sonepar
138101
EAN
4002395003747
Martillo compacto M18™ SDS-Plus 2 modos El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA) Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE