MILWAUKEE - MARTILLO COMPACTO 18V 4,0AH SDS-PLUS M18BH-0C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933443320
Ref.Sonepar
138014
EAN
4002395003730
Martillo compacto M18™ SDS-Plus 2 modos El mejor ratio peso-potencia de su clase, 2,5kg y 1,2 J (EPTA) Motor de 4 polos que proporciona la máxima potencia, con el mejor ratio peso-potencia Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad en su clase Selector de 2 modos: martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE