MILWAUKEE - MARTILLO DEMOLEDOR 1600 W, KANGO900S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Consumo potencia nominal - 1600 W
Número máximo de impactos - 1950 1/min
Corriente eléctrica única máxima - 27 J
Inserción de herramientas - Registro SDS-max
Peso de la máquina - 11 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933375720
Ref.Sonepar
166916
EAN
4002395232048
Consumo potencia nominal:
1600 W
Número máximo de impactos:
1950 1/min
Corriente eléctrica única máxima:
27 J
Inserción de herramientas:
Registro SDS-max
Peso de la máquina:
11 kg
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE


