MILWAUKEE - MARTILLO DEMOLEDOR DE 12K K1000S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933464120
Ref.Sonepar
698054
EAN
4058546220655
Martillo rompedor SDS-Max de 12kg Martillo cincelador compacto que proporciona 26J de energía de impacto para un amplio rango de aplicaciones Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración 1400 - 1950bpm proporciona máxima productividad para todas las aplicaciones 6m de cable para alcanzar áreas de trabajo de hasta 110m²
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE