MILWAUKEE - MARTILLO DEMOLEDOR DE 15K K1530H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933464117
Ref.Sonepar
514039
EAN
4058546220624
Martillo demoledor K-Hex 30mm de 16Kg Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia de impacto para aplicaciones exigentes Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE