MILWAUKEE - MARTILLO K500S MARTILLO DEMOLEDOR 1300W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4933398220
Ref.Sonepar
253156
EAN
4002395234059
Martillo demoledor SDS-Max de 5kg Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
Un producto de MILWAUKEE
Descubra la serie MILWAUKEE